Matica nosnej lišty Typ SM
DIN 3015-3, Premium, oceľ, zinok/nikel, typ SM
NUT-CARY-RL-DIN3015-3-SM-W3-SZ-2-5D
Obj. č. 0599033204
EAN 4047376819658
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, oceľ, zinok/nikel, typ SM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 2-5D |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Vhodnosť pre šírku drážky (a) | 10,4 mm |
Dĺžka (L) | 25,5 mm |
Hrúbka príruby (k) | 5 mm |
Vonkajší priemer (D2) | 14 mm |
Výška (H1) | 13 mm |
DIN | 3015 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |