Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica nosnej lišty, ďalšie

Matica nosnej lišty, ďalšie
NUT-CARY-RL-DIN3015-1-SM-W3-SZ-1-8/1D

Obj. č. 0599017900

EAN 4038898612599

Cena za zvolené balenie
Matica nosnej lišty, ďalšie

Obj. č. 0599017900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 175 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (G)

M6

Vhodnosť pre šírku drážky (a)

10,2 mm

Dĺžka (L)

25,5 mm

Hrúbka príruby (k)

5,5 mm

Vonkajší priemer (D2)

12 mm

Výška (H1)

13,5 mm

DIN

3015-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie