Matica pre T-drážky
DIN 508, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 446112
EAN 4045727096383
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 508 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M12 |
Vhodnosť pre šírku drážky (a) | 14 mm |
Šírka (e) | 22 mm |
Hrúbka príruby (k) | 8 mm |
Výška (H1) | 16 mm |
DIN | 508 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 188 HV |