Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica pre T-drážky

DIN 508, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 446124

EAN 4050382363954

Cena za zvolené balenie
Matica pre T-drážky

Obj. č. 446124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 508 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M24

Vhodnosť pre šírku drážky (a)

28 mm

Šírka (e)

44 mm

Hrúbka príruby (k)

18 mm

Výška (H1)

36 mm

DIN

508

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

188 HV

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie