Matica pre T-drážky
DIN 508, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 44605
EAN 4045727257715
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 508, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M5 |
Vhodnosť pre šírku drážky (a) | 6 mm |
Šírka (e) | 10 mm |
Hrúbka príruby (k) | 4 mm |
Výška (H1) | 8 mm |
DIN | 508 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 188 HV |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |