Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica pre napínače, otvorená forma s navarenými koncami

DIN 1480, pozinkovaná oceľ, s navarenými koncami
NAPINAK NAVAROVY DIN1480-(A2K)-M16

Obj. č. 05210116

EAN 4011231443586

Cena za zvolené balenie
Matica pre napínače, otvorená forma s navarenými koncami

Obj. č. 05210116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1480, s navarenými koncami, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Objímky matice pre napínače podľa DIN 1480 musia byť namontované s navarenými koncami podľa normy DIN 34828 z rovnakého materiálu (S235JR). V tomto prípade je nosnosť objímok matice pre napínače vždy vyššia ako nosnosť navarených koncov. Pri montáži so spojovacími prvkami z iných materiálov – najmä z materiálov s vyššou pevnosťou v ťahu – sa musí samostatne kontrolovať nosnosť objímok matice pre napínače.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M16

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l)

170 mm

Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia)

42 mm

Vonkajší priemer konca matice

27 mm

Šírka napínacej svorky s maticami (vnútorná)

20 mm

Priemer matice napínacej svorky

14 mm

Dĺžka (koniec na navarenie)

200 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

100 mm

Normy

DIN 1480

Forma

Otvorený

Verzia

S navarenými koncami

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované