Matica pre napínače, otvorená forma s navarenými koncami
DIN 1480, pozinkovaná oceľ, s navarenými koncami
NAPINAK NAVAROVY DIN1480-(A2K)-M24
Obj. č. 05210124
EAN 4011231443623
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Objímky matice pre napínače podľa DIN 1480 musia byť namontované s navarenými koncami podľa normy DIN 34828 z rovnakého materiálu (S235JR). V tomto prípade je nosnosť objímok matice pre napínače vždy vyššia ako nosnosť navarených koncov. Pri montáži so spojovacími prvkami z iných materiálov – najmä z materiálov s vyššou pevnosťou v ťahu – sa musí samostatne kontrolovať nosnosť objímok matice pre napínače.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M24 |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l) | 255 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) | 60 mm |
Vonkajší priemer konca matice | 39 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vnútorná) | 28 mm |
Priemer matice napínacej svorky | 20 mm |
Dĺžka (koniec na navarenie) | 260 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 150 mm |
Normy | DIN 1480 |
Forma | Otvorený |
Verzia | S navarenými koncami |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |