Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica pre napínače so skrutkami s platničkou a poistnou maticou DIN 1480 (otvorený tvar), oceľ S235JR, pozinkovaná

NAPINAK-PLOCH-DIN1480-S235JR-CE-A2K-M20

Obj. č. 0521000420

EAN 4056807624570

Cena za zvolené balenie
Matica pre napínače so skrutkami s platničkou a poistnou maticou DIN 1480 (otvorený tvar), oceľ S235JR, pozinkovaná

Obj. č. 0521000420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stavebný produkt s označením CE
Upozornenie

Matica pre napínače, M27 nie je štandardizovaná podľa normy DIN 1480

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových a drevených konštrukciách

Normy

DIN 1480

Forma

Otvorený

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S plochou listovou skrutkou

Druh závituxmenovitý priemer

M20

Priemer oka

16,5 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami

200 mm

Šírka napínacej svorky s maticami (vnútorná)

24 mm

Priemer matice napínacej svorky

34 mm

Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia)

52 mm

Celková dĺžka plochej skrutky

250 mm

Min. vzdialenosť medzi stredom otvoru a stredom otvoru

446 mm

Max. vzdialenosť medzi stredom otvoru a stredom otvoru

578 mm

Prípustné zaťaženie

56,55 kN

Stavebný výrobok

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie