Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica pre slepé nity Pozinkovaná oceľ

Hlava nitovacej matice z pozink. ocele, otvorená
SLEPA NITOVACIA MATICA ORSY MOBIL

Obj. č. 096380 505

EAN 4048539759330

Cena za zvolené balenie
Matica pre slepé nity Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 096380 505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Matica pre slepé nity umožňuje používanie skrutkových spojov v relatívne tenkostenných nosných prvkoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na priskrutkovanie rámčekov pre tabuľky s EČV v automobilovom priemysle

  • Plast PA-GFRP

  • Sadrokartónová doska, D = 9 mm

  • Drevotriesková doska, D = 9,5 mm

  • Cementovláknitá doska D = 4,8 mm
Pokyny
  • Do nosného prvku vyvŕtajte otvor určenej veľkosti

  • Do nosného prvku vložte slepý nit

  • Do vloženého slepého nitu pomocou skrutkovača zaskrutkujte skrutku so závitom M cez upevňovanú časť.

  • Počas skrutkovania sa slepé nity stlačia k sebe, čím sa upevňovaná časť mechanicky upevní.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované/potiahnuté

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Priemer hlavy (d1)

19 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer otvoru

10 mm

Tvar hlavy

Plochá hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie