Matica s poistným ozubením
MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS15-(A2C)-M10
Obj. č. 039410
EAN 4038898148166
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (jemný závit odstránený | Zmena veľkosti kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 10 mm |
Priemer príruby (dc) | 21,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS15 |
Normy | DIN 6923 podobné |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Stúpanie | 1,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |