Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s poistným ozubením

Pod. DIN 6923, oceľ 8, žltá, pozink., poist. ozub.
MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS18-(A2C)-M12

Obj. č. 039412

EAN 4038898148012

Cena za zvolené balenie
Matica s poistným ozubením

Obj. č. 039412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
Upozornenie

Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (jemný závit odstránený | Zmena veľkosti kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

12 mm

Priemer príruby (dc)

26 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

DIN 6923 podobné

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Stúpanie

1,75 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie