Matica s poistným ozubením
Pod. DIN 6923, oceľ 8, žltá, pozink., poist. ozub.
MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS24-(A2C)-M16
Obj. č. 039416
EAN 4038898148043
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (jemný závit odstránený | Zmena veľkosti kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (h1) | 16 mm |
Priemer príruby (dc) | 34,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | DIN 6923 podobné |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Stúpanie | 2 mm |