Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s poistným ozubením

DIN 6923 pod. oc. 8, zinok, Geomet 500, pois. oz.

Obj. č. 494878
EAN 7321130225167

Cena za zvolené balenie
Matica s poistným ozubením

Obj. č. 494878

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobná ako DIN 6923, oceľ 8, Geomet 500
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

8 mm

Priemer príruby (dc)

17,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 6923

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Stúpanie

1,25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie