Matica s poistným ozubením
DIN 6923 pod. neh. o. A4 Gleitmo 615, poist. ozub.
Obj. č. 038700056
EAN 4057709191955
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podobné ako DIN 6923, nehrdzavejúca oceľ A4, Gleitmo 615, s poistnými zubami
Upozornenie
Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 6 mm |
Priemer príruby (dc) | 14,20 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | DIN 6923 podobné |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | s hladkou povrchovou vrstvou |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Stúpanie | 1 mm |