Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 6923, pod. nehr. o. A2, bez p. úpr., pois. oz.
MAT POD SIDIN6923 A2 VK15 M10

Obj. č. 0387000010
EAN 4045727136102

Cena za zvolené balenie
Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0387000010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S poistnými zubmi
Upozornenie

Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (Jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

10 mm

Priemer príruby (dc)

21,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS15

Normy

DIN 6923 podobné

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Stúpanie

1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie