Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 6923, pod. nehr. o. A2, bez p. úpr., pois. oz.
MATICA - NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS18-M12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (Jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 12 mm |
Priemer príruby (dc) | 26 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6923 podobné |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Stúpanie | 1,75 mm |