Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami Oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Pod. DIN 6923, oceľ 8, pozink., poistné ozubenie
MAT POD SIDIN6923 8 VK21 A2K M14

Obj. č. 0394014
EAN 4058794221411

Cena za zvolené balenie
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami Oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0394014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (Jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M14

Výška (h1)

14 mm

Priemer príruby (dc)

29,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS21

Normy

DIN 6923 podobné

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Stúpanie

2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie