Matica s poistným ozubením s poistnými zubami Oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Pod. DIN 6923, oceľ 8, pozink., poistné ozubenie
MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS18-(A2K)-M12
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (Jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 12 mm |
Priemer príruby (dc) | 26 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | DIN 6923 podobné |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Stúpanie | 1,75 mm |