Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s pružnou podložkou

W-0379, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA 6HR PRUZ PODLOZKA VK10 A2K M6

Obj. č. 0379006

EAN 4046778536798

Cena za zvolené balenie
Matica s pružnou podložkou

Obj. č. 0379006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W 0379, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
  • Jednoduchá inštalácia. Poistná podložka a matica tvoria jednu jednotku

  • Jeden diel. Jednoduché objednávanie a skladovanie

  • Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia – najmä pri prácach vykonávaných zospodu a na ťažko dostupných miestach

  • Veľké kontaktné plochy, lepšia distribúcia napätia

  • Lepšie prekrytie veľkých priechodných otvorov a štrbín

  • Ochrana povrchu obrobku. Zabraňuje poškodeniu náteru a vzniku korózie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 379

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Priemer príruby (dc)

18 mm

Výška (h1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Hrúbka príruby

1,5 mm

Záber kľúča

5,0 mm