Matica s pružnou podložkou
W-0379, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA 6HR PRUZ PODLOZKA VK13 A2K M8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W 0379, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
- Jednoduchá inštalácia. Poistná podložka a matica tvoria jednu jednotku
- Jeden diel. Jednoduché objednávanie a skladovanie
- Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia – najmä pri prácach vykonávaných zospodu a na ťažko dostupných miestach
- Veľké kontaktné plochy, lepšia distribúcia napätia
- Lepšie prekrytie veľkých priechodných otvorov a štrbín
- Ochrana povrchu obrobku. Zabraňuje poškodeniu náteru a vzniku korózie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN 379 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I8I |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Priemer príruby (dc) | 23 mm |
Výška (h1) | 9,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Hrúbka príruby | 2,0 mm |
Záber kľúča | 6,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |