Matica s ryhovanou podložkou
W-0379, oceľ 8, pozinkovaná, žltá
MATICA-HEX-CORPODLOZKA-WS10-(A2C)-M6
Obj. č. 03796
EAN 4052703234790
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W 0379, oceľ 8, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
- Jednoduchá inštalácia. Poistná podložka a matica tvoria jednu jednotku
- Jeden diel. Jednoduché objednávanie a skladovanie
- Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia – najmä pri prácach vykonávaných zospodu a na ťažko dostupných miestach
- Veľké kontaktné plochy, lepšia distribúcia napätia
- Lepšie prekrytie veľkých priechodných otvorov a štrbín
- Ochrana povrchu obrobku. Zabraňuje poškodeniu náteru a vzniku korózie
- Možno používať pri vysokých teplotách
- Funkcia zaistenia aj pri náročných podmienkach. Tlak uťahovania v podložke je väčší ako predpätie skrutky
- Kratšia doťahovacia vzdialenosť ako pri štandardných maticiach, žiadne násilné prekrúcanie závitov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN 379 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Priemer príruby (dc) | 18 mm |
Výška (h1) | 7,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Hrúbka príruby | 1,5 mm |
Záber kľúča | 5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |