Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s ryhovanou podložkou

W-0379, oceľ 8, pozinkovaná, žltá
MATICA-HEX-CORPODLOZKA-WS13-(A2C)-M8

Obj. č. 03798

EAN 4038898749813

Cena za zvolené balenie
Matica s ryhovanou podložkou

Obj. č. 03798

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W 0379, oceľ 8, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
  • Jednoduchá inštalácia. Poistná podložka a matica tvoria jednu jednotku

  • Jeden diel. Jednoduché objednávanie a skladovanie

  • Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia – najmä pri prácach vykonávaných zospodu a na ťažko dostupných miestach

  • Veľké kontaktné plochy, lepšia distribúcia napätia

  • Lepšie prekrytie veľkých priechodných otvorov a štrbín

  • Ochrana povrchu obrobku. Zabraňuje poškodeniu náteru a vzniku korózie

  • Možno používať pri vysokých teplotách

  • Funkcia zaistenia aj pri náročných podmienkach. Tlak uťahovania v podložke je väčší ako predpätie skrutky

  • Kratšia doťahovacia vzdialenosť ako pri štandardných maticiach, žiadne násilné prekrúcanie závitov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 379

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Druh závitu

Metrický závit

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Priemer príruby (dc)

23 mm

Výška (h1)

9,7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Hrúbka príruby

2 mm

Záber kľúča

8 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie