Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s ryhovanou podložkou

W-0379, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 037905

EAN 4052712312663

Cena za zvolené balenie
Matica s ryhovanou podložkou

Obj. č. 037905

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-0379, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A4B)
  • Jednoduchá inštalácia. Poistná podložka a matica tvoria jednu jednotku.

  • Jeden diel. Jednoduché objednávanie a skladovanie.

  • Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia – najmä pri prácach vykonávaných nad hlavou a na ťažko dostupných miestach.

  • Veľké kontaktné plochy, lepšia distribúcia napätia.

  • Lepšie prekrytie veľkých dier a otvorov.

  • Ochrana povrchu obrobku. Zabraňuje poškodeniu náteru a vzniku korózie.

  • Možno použiť pri vysokých teplotách.

  • Funkcia zaistenia aj pri náročných podmienkach. Tlak uťahovania v podložke je väčší ako predpätie skrutky.

  • Kratšia doťahovacia vzdialenosť ako pri štandardných maticiach, žiadne násilné prekrúcanie závitov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Priemer príruby (dc)

15 mm

Výška (h1)

6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8