Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matice pre T-drážky

DIN 508, bronzovaná oceľ

Obj. č. 446220
EAN 4062855119227

Cena za zvolené balenie
Matice pre T-drážky

Obj. č. 446220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 508 leštená oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M20

Vhodnosť pre šírku drážky (a)

22 mm

Šírka (e)

35 mm

Hrúbka príruby (k)

14 mm

Výška (H1)

28 mm

DIN

508

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

188 HV

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie