Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matice pre T-drážky

DIN 508, bronzovaná oceľ

Obj. č. 44628

EAN 4045727006573

Cena za zvolené balenie
Matice pre T-drážky

Obj. č. 44628

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 508 leštená oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M8

Vhodnosť pre šírku drážky (a)

10 mm

Šírka (e)

15 mm

Hrúbka príruby (k)

6 mm

Výška (H1)

12 mm

DIN

508

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

188 HV

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie