Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Maticový kľúč pre nápravy

Mat.kľúč nápr. 8-hr. 3/4“ vys. zaťaž.
KLUC NA OSOVE MATICE WS 85 L205

Obj. č. 1952001099

EAN 4250158103122

Cena za zvolené balenie
Maticový kľúč pre nápravy

Obj. č. 1952001099

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na demontáž a montáž protiprachových krytov a matíc náprav.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pol. č. 1952 001 095, 1952 001 096, 1952 001 097: Univerzálne nákladné/úžitkové vozidlo

  • Pol. č. 1952 001 098: Matica nápravy Scania 124 L/144 L VA

  • Pol. č. 1952 001 099, 1952 001 100, 1952 001 101, 1952 001 102, 1952 001 103, 1952 001 104: Univerzálne nákladné/úžitkové vozidlo

  • Pol. č. 1952 001 105: FA Volvo FH 12 a FH 16 od MY 93

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

85 mm

Dĺžka

205 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2600,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie