Maticový kľúč pre nápravy
Mat.kľúč nápr. 8-hr. 3/4“ vys. zaťaž.
KLUC NA OSOVE MATICE WS 90 L205
Obj. č. 1952001100
EAN 4250158103283
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na demontáž a montáž protiprachových krytov a matíc náprav.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pol. č. 1952 001 095, 1952 001 096, 1952 001 097: Univerzálne nákladné/úžitkové vozidlo
- Pol. č. 1952 001 098: Matica nápravy Scania 124 L/144 L VA
- Pol. č. 1952 001 099, 1952 001 100, 1952 001 101, 1952 001 102, 1952 001 103, 1952 001 104: Univerzálne nákladné/úžitkové vozidlo
- Pol. č. 1952 001 105: FA Volvo FH 12 a FH 16 od MY 93
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 90 mm |
Dĺžka | 205 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2800,000 g |