Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matovacie teleso CERALINE

Zmatňovacie teleso CERALINE
MATOVACIE TELIESKO G180/120 80X50X6

Obj. č. 0672408061

EAN 4053479030548

Cena za zvolené balenie
Matovacie teleso CERALINE

Obj. č. 0672408061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na odstránenie jemných škrabancov, prakticky bezchybné zmatnenie a vyhladenie a prispôsobenie „predbrúsených“ plechov. Na pôsobivé výsledky pri úprave povrchu, čistenie oxidových povlakov a odstraňovanie vyblednutia.

Efektívne s veľmi dlhou životnosťou


Keramické brúsne zrno pre precízne výsledky úpravy povrchov (brúsený povrch) a veľmi dlhú prevádzkovú životnosť.



Rýchle výsledky bez ostrých okrajov


Dvojité impregnované brúsne rúno dosahuje výsledný požadovaný vzor brúsenia rýchlo a bez ostrých krajov.



Jednoduché priradenie štruktúry jemnosti


Farebné značenie zabraňuje zmiešaniu rôznych verzií.

Upozornenie
  • Hrubšie zrno vytvára pri vysokých otáčkach jemnejšie výsledky a jemné zrno vytvára pri nízkych otáčkach drsnejšie výsledky

  • Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu

  • Ak odvod triesok nie je dostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Beztieňové zmatnenie, hladenie, leštenie a prispôsobenie „predbežne brúsených“ plechov, dosiahnutie pôsobivých povrchov, čistenie oxidových povlakov a odstránenie nabiehavej farby. Kovaná oceľ, kujná liatina, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné kovy, chrómniklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, ako aj drevo.

Priemerxšírkaxpriemer drieku

80 x 50 x 6 mm

Verzia

Stredné

Farba

Žltá

Otáčky max.

7000 ot/min

Odporúčané otáčky max.

5000 ot/min

Materiály určené na spracovanie

Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Sivá liatina, Uhlíková oceľ, Hlbokoťažná oceľ, Oceľový pás, Zinkový tlakový odliatok, Neželezný kov, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Drevo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie