Matovacie teleso CERALINE
Zmatňovacie teleso CERALINE
MATOVACIE TELIESKO G280/220 50X25X6
Obj. č. 0672405062
EAN 4053479030562
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Efektívne s veľmi dlhou životnosťou
Keramické brúsne zrno pre precízne výsledky úpravy povrchov (brúsený povrch) a veľmi dlhú prevádzkovú životnosť.
Rýchle výsledky bez ostrých okrajov
Dvojité impregnované brúsne rúno dosahuje výsledný požadovaný vzor brúsenia rýchlo a bez ostrých krajov.
Jednoduché priradenie štruktúry jemnosti
Farebné značenie zabraňuje zmiešaniu rôznych verzií.
- Hrubšie zrno vytvára pri vysokých otáčkach jemnejšie výsledky a jemné zrno vytvára pri nízkych otáčkach drsnejšie výsledky
- Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu
- Ak odvod triesok nie je dostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť
Hárky údajov(X)
Beztieňové zmatnenie, hladenie, leštenie a prispôsobenie „predbežne brúsených“ plechov, dosiahnutie pôsobivých povrchov, čistenie oxidových povlakov a odstránenie nabiehavej farby. Kovaná oceľ, kujná liatina, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné kovy, chrómniklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, ako aj drevo.
Priemerxšírkaxpriemer drieku | 50 x 25 x 6 mm |
Verzia | Jemný |
Farba | Zelená |
Otáčky max. | 8000 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 6000 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Sivá liatina, Uhlíková oceľ, Hlbokoťažná oceľ, Oceľový pás, Zinkový tlakový odliatok, Neželezný kov, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Drevo |