Matovacie teleso z brúsneho rúna
Matovacie teleso z brúsneho rúna
BRUSNY VALEC VLNA
Obj. č. 0672954310
EAN 4011231553780
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na povrchové efekty, čistenie oxidačných povlakov a odstraňovanie vyblednutia.
Upozornenie
- Hrubšie zrno vytvára pri vysokých otáčkach jemnejšie výsledky a jemné zrno vytvára pri nízkych otáčkach drsnejšie výsledky.
- Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
- Ak odvod triesok nie je dostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemerxšírkaxpriemer drieku | 40 x 30 x 6 mm |
Otáčky max. | 12000 1/min |
Odporúčané otáčky max. | 6000 1/min |
Materiály určené na spracovanie | Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Sivá liatina, Uhlíková oceľ, Hlbokoťažná oceľ, Oceľový pás, Zinkový tlakový odliatok, Neželezný kov, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Drevo |