Matovacie teleso z brúsneho rúna
Zmatňovacie teleso z brúsneho rúna ZEBRA
MATOVACIE TELIESKO 80 60X40X6MM
Obj. č. 0672306080
EAN 4053479030616
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle výsledky bez ostrých okrajov
Dvojito impregnované brúsne rúno dosahuje požadovaný vzor brúsenia rýchlo a bez ostrých krajov.
Jednoduché priradenie štruktúry jemnosti
Farebné značenie zabraňuje zmiešaniu rôznych verzií.
- Hrubšie zrno vytvára pri vysokých otáčkach jemnejšie výsledky a jemné zrno vytvára pri nízkych otáčkach drsnejšie výsledky
- Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu
- Ak odvod triesok nie je dostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť
Hárky údajov(X)
Beztieňové zmatňovanie, hladenie, leštenie a prispôsobenie „predbrúsených“ plechov, vytváranie pôsobivých povrchov, čistenie oxidových povlakov a odstránenie vyblednutej farby.
Pre kovanú oceľ, kujné železo, liatinu, uhlíkovú oceľ, hlbokoťahanú oceľ, oceľovú pásovinu, zinok lisovaný vstrekovaním, neželezné materiály, Cr-Ni a inú nehrdzavejúcu oceľ, drevo.
Priemerxšírkaxpriemer drieku | 60 x 40 x 6 mm |
Verzia | Extra zrnité |
Farba | Oranžová |
Otáčky max. | 7000 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 5000 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Sivá liatina, Uhlíková oceľ, Hlbokoťažná oceľ, Oceľový pás, Zinkový tlakový odliatok, Neželezný kov, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Drevo |