Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

Závitové očko, HSCo, vonkajší závit M, nitrované
OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M14

Obj. č. 0652556140

EAN 4061975220738

Cena za zvolené balenie
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

Obj. č. 0652556140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Flexibilné používanie s akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi a na sústruhu


Štandardné závitové očko s vonkajším priemerom 25 x 9 mm šetrí čas a umožňuje presné rezanie (M3 – M10) a opravu (M3 – M12) vonkajších závitov v 3-čeľusťovom skľučovadle v kombinácii so špeciálne vyvinutým adaptérom.



Ekonomické a manuálne používanie


Namiesto piatich nástrojov potrebujete na ručné vyrezanie vonkajších závitov M3 – M12 len jeden držiak závitového očka.



Výnimočný výkon


  • Až 3-krát dlhšia prevádzková životnosť vďaka 5 % kobaltovej zliatiny, povrchovej nitrácie a novovyvinutej geometrie nástroja

  • Vynikajúce odvádzanie triesok v smere rezu vďaka špirálovému hrotu


Možnosť používať s takmer všetkými materiálmi


Novovyvinutá geometria nástroja s optimalizovaným uhlom na odvádzanie triesok



Vysoká úroveň procesnej spoľahlivosti


vďaka lapovanému, nitrovanému povrchu a dlhšiemu rezu



Jednoduché používanie


  • Jednoduchšie rezanie a nižší uťahovací moment v porovnaní s bežnými závitnicami

  • Nižšia úroveň trenia ako u bežných závitníc

  • Možné použitie na oboch stranách vďaka obojstrannej reznej hrane
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Závitové očká sú vhodné na ručné používanie s bežnými držiakmi závitového očka, ako aj na používanie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch a na sústruhu (v kombinácii s položkou č. 0659 990 001).

  • V prípade ručného používania dodržiavajte nasledovné: Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie na oboch stranách. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.

  • Pri používaní v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na sústruhoch dodržiavajte prevádzkové pokyny na používanie adaptéra, ktorý bol špeciálne vyvinutý na daný účel, obj. č. 0659999001.

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Nitridované

Druh závitu

Metrický závit

Forma

B

Tolerančná trieda

6g

Druh závituxmenovitý priemer

M14

Stúpanie

2,0 mm

Vonkajší priemer

38 mm

Výška

14 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, Liatina

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZADLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-25X9MM

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK NA ZAVITOVE OCKA 38X14MM

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRÁTIDLO-EN22568-PERFORMANCE-45X18

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRATIDLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-55X22MM

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie