Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance
Závitové očko, HSCo, vonkajší závit M, nitrované
OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M22




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné používanie s akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi a na sústruhu
Štandardné závitové očko s vonkajším priemerom 25 x 9 mm šetrí čas a umožňuje presné rezanie (M3 – M10) a opravu (M3 – M12) vonkajších závitov v 3-čeľusťovom skľučovadle v kombinácii so špeciálne vyvinutým adaptérom.
Ekonomické a manuálne používanie
Namiesto piatich nástrojov potrebujete na ručné vyrezanie vonkajších závitov M3 – M12 len jeden držiak závitového očka.
Výnimočný výkon
- Až 3-krát dlhšia prevádzková životnosť vďaka 5 % kobaltovej zliatiny, povrchovej nitrácie a novovyvinutej geometrie nástroja
- Vynikajúce odvádzanie triesok v smere rezu vďaka špirálovému hrotu
Možnosť používať s takmer všetkými materiálmi
Novovyvinutá geometria nástroja s optimalizovaným uhlom na odvádzanie triesok
Vysoká úroveň procesnej spoľahlivosti
vďaka lapovanému, nitrovanému povrchu a dlhšiemu rezu
Jednoduché používanie
- Jednoduchšie rezanie a nižší uťahovací moment v porovnaní s bežnými závitnicami
- Nižšia úroveň trenia ako u bežných závitníc
- Možné použitie na oboch stranách vďaka obojstrannej reznej hrane
Hárky údajov(X)
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Závitové očká sú vhodné na ručné používanie s bežnými držiakmi závitového očka, ako aj na používanie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch a na sústruhu (v kombinácii s položkou č. 0659 990 001).
- V prípade ručného používania dodržiavajte nasledovné: Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie na oboch stranách. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.
- Pri používaní v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na sústruhoch dodržiavajte prevádzkové pokyny na používanie adaptéra, ktorý bol špeciálne vyvinutý na daný účel, obj. č. 0659999001.
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Nitridované |
Druh závitu | Metrický závit |
Forma | B |
Tolerančná trieda | 6g |
Druh závituxmenovitý priemer | M22 |
Stúpanie | 2,5 mm |
Vonkajší priemer | 55 mm |
Výška | 22 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, Liatina |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!