Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mazivo WGF 130

Mazací tuk WGF 130
WGF 130 VYSOKOVYKONNY TUK NA MAZANIE

Obj. č. 0893530

EAN 4099617013332

Cena za zvolené balenie
Mazivo WGF 130

Obj. č. 0893530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mazivo na vysoké zaťaženie
  • Mazivo na báze lítiového mydla so sulfidom molybdeničitým (MoS2)

  • Vytvára pevnú mazaciu vrstvu na prevádzkových povrchoch pod záťažou od samotného maziva

  • Výrazne zlepšuje podmienky pri zábehu

  • Zaisťuje mimoriadne prevádzkové mazanie

  • Znižuje trenie a tým predchádza nadmernému opotrebovaniu

  • Predlžuje obdobie mazania

  • Chráni pred koróziou

  • Odolné proti vode

  • Odolnosť voči teplote od -30 °C do +130 °C, krátkodobo až do +150 °C

  • Farba: čierna

  • Konzistencia podľa NLGI: 2

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysokovýkonné mazivo na mazanie všetkých druhov valivých a klzných ložísk.

Pokyny

Mazacie miesta vyčistite a zbavte mastnoty. Potom naneste požadovanú hrúbku vrstvy mazacieho tuku.

Chemický základ

Lítium 12 hydroxystearan

Základný olej

Minerálny olej

Farba

Čierna

Hustota

1 g/cm³

Zápach/vôňa

Olej

Bod odkvapnutia min.

180 °C

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotná odolnosť max.

130 °C

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

150 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Viskozita základného oleja, kinematická

280 cSt

Vodovzdornosť

1 – 90

Podmienka pre vodovzdornosť

podľa DIN51807-1

Trieda NLGI

2

Penetrácia po preniknutí

265 až 295 x 0,1 mm

Podmienka pre penetráciu po preniknutí

podľa DIN ISO 2137

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Odolnosť proti

Voda

Obsah

1 l

Hmotnosť obsahu

1000 g

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie