Mechanická sada pružinového kompresora Univerzálny
Súpr. mech. pruž. komp. univer., 9 ks
Obj. č.
1952003620
EAN 4058794286519
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
9 kusov. Na stlačenie namontovaných pružín cievok priamo na vozidle.
- Vhodná ako pomôcka na odstraňovanie pre vzpery MacPherson, pre pružiny zadnej nápravy a pre zlomené pružiny
- Umožňuje vybratie vzpery z upínacieho otvoru v plášti nápravy bez potreby odobratia rôznych dodatočných komponentov nápravy alebo spustenia pomocného rámu (podporný rám) nadol
- Protišmyková, keďže každé vreteno má pravotočivý aj ľavotočivý závit
- Výrazne šetrí čas aj peniaze, keďže nie je potrebné komplikované zarovnávanie kolies
- Krátke vretená umožňujú napnutie obzvlášť dlhých pružín zadnej nápravy, aby ich bolo možné vybrať bezpečne a bez reziduálneho napätia, napr. v prípade modelu Ford Mondeo atď.
Obsah dodávky
- 4 x pružinové upevnenie, poplastované
- 2 x M18 vreteno, D = 300 mm
- 2 x M18 vreteno, D = 185 mm
- 1 x vysokoúčinné mazivo na vretená
Upozornenie
Dvojdielne pružinové kompresory bez bezpečnostných opôr nie sú schválené na použitie v dielňach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Napríklad: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Škoda Octavia, Seat Leon atď.
Upínacia sila | 8000 N |
Priemer pružiny min./max. | 100-300 mm |
Počet dielov v sortimente/súprave | 9 KS |