Mechanické manuálne krimpovacie kliešte
Ručné lemovacie kliešte, šesťhranné lemovanie
KLIESTE NA KABLE NEIZOLOVANE WK05
Obj. č. 096705
EAN 4024835250054
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné krimpovanie
- Otočné krimpovacie vložky
- Silovo úsporný mechanizmus
- Presná identifikácia veľkostí krimpovacích vložiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre medený vodič
Vhodné pre | Rúrkové káblové koncovky a spojovacie objímky, bežne dostupné (podobné DIN) |
Šírka stlačenia | 5 mm |
Rozsah stlačenia min./max. | 6-50 mm² |
Dĺžka | 400 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1383,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!