Mechanické manuálne krimpovacie kliešte
Lem. kliešte na šesťhranné lemovanie
LISOVACIE KLIESTE WK06D 10-120QMM
Obj. č. 096706 1
EAN 4049557508702
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné krimpovanie
- Otočné krimpovacie vložky
- Silovo úsporný mechanizmus
- Presná identifikácia veľkostí krimpovacích vložiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre medený vodič
Vhodné pre | Lisované káblové koncovky DIN46235 |
Šírka stlačenia | 5 mm |
Rozsah stlačenia min./max. | 10-120 mm² |
Dĺžka | 660 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3606,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!