Mechanicky galv. oceľ., žltá VSKZ
Mechanicky galv. oceľ., žltá VSKZ
Obj. č. 040172320
EAN 4038898117650
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
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 20,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30,6 mm |
Hrúbka (h1) | 7,3 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 4,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | VSKZ |