Mechanicky galv. oceľ., žltá VSKZ
Mechanicky galv. oceľ., žltá VSKZ
Obj. č. 04017238
EAN 4038898015888
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
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,7 mm |
Hrúbka (h1) | 3,2 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | VSKZ |