Mechanický momentový kľúč 3/4"
Mechanický momentový kľúč, 3/4 palca
KLUC MOMENTOVY 3/4" 160-800NM
Obj. č. 1952001305
EAN 4250158135406
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dlhý momentový kľúč s prepínaním na uťahovanie v smere/proti smeru hodinových ručičiek.
- Jednoduché a presné nastavenie otočením rukoväti, robustný oceľový dizajn
- Vnímanie krútiaceho momentu sluchom aj hmatom zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Spôsob upínania | Štvorhran |
Dĺžka | 1010 mm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min. | 160 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu max. | 800 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 160-800 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4600,000 g |