Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Medená tvrdá spájka č. 94

Medená spájka č. 94
SPAJKA TVRDA 94

Obj. č. 0987594

EAN 4011231919036

Cena za zvolené balenie
Medená tvrdá spájka č. 94

Obj. č. 0987594

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
  • Na beztavivové spájkovanie medi/medených spojov na olejových a plynových inštaláciách a inštaláciách pre kvapalný plyn a inštaláciách pre vykurovanie a pitnú vodu s rozmermi potrubia väčšími ako 28 x 1,5 mm. Pri spájkovaní mosadze alebo červeného bronzu je potrebné použiť prídavné tavivo.

  • Pracovná teplota: 730°C

  • Rozsah tavenia: 710 – 880 °C
Upozornenie

Spájka neobsahuje tavivo.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer drôtuxdĺžka

2,0 x 500 mm

Hmotnosť obsahu

1 kg

Teplota tavenia min./max.

710 do 880 °C

Podiel Cu vspájke (hmotnostné %)

93,8 %

Podiel P vspájke (hmotnostné %)

6,2 %

DIN

8513

Označenie materiálu

B-Cu94P

Norma EN

1044

Dĺžka

500 mm

Priemer drôtu

2,0 mm

Teplota tavenia min.

710 °C

Teplota tavenia max.

880 °C

Obsahuje tavivo

Nie

Pracovná teplota

730 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

1053,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie