Medená tvrdá spájka č. 94
Medená spájka č. 94
SPAJKA TVRDA 94
Obj. č. 09875943
EAN 4011231919043
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
- Na beztavivové spájkovanie medi/medených spojov na olejových a plynových inštaláciách a inštaláciách pre kvapalný plyn a inštaláciách pre vykurovanie a pitnú vodu s rozmermi potrubia väčšími ako 28 x 1,5 mm. Pri spájkovaní mosadze alebo červeného bronzu je potrebné použiť prídavné tavivo.
- Pracovná teplota: 730°C
- Rozsah tavenia: 710 – 880 °C
Upozornenie
Spájka neobsahuje tavivo.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer drôtuxdĺžka | 3,0 x 500 mm |
Hmotnosť obsahu | 1 kg |
Teplota tavenia min./max. | 710 do 880 °C |
Podiel Cu vspájke (hmotnostné %) | 93,8 % |
Podiel P vspájke (hmotnostné %) | 6,2 % |
DIN | 8513 |
Označenie materiálu | B-Cu94P |
Norma EN | 1044 |
Dĺžka | 500 mm |
Priemer drôtu | 3,0 mm |
Teplota tavenia min. | 710 °C |
Teplota tavenia max. | 880 °C |
Obsahuje tavivo | Nie |
Pracovná teplota | 730 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1030,000 g |