Medené tesniace krúžky DIN 7603, sada
DIN 7603 meď C 585 ks Sysko
SADA MEDENYCH TESNIACICH KRUZKOV 585 KS
Obj. č. 5964046220
EAN 4058794511987
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Súprava 585 kusov
- 15 tesniacich krúžkov, medené tesnenie 32 x 38/30 x 38/28 x 34
- 25 tesniacich krúžkov, medené tesnenie 26 x 32/24 x 30/22 x 27/20 x 26/18 x 24/18 x 22
- 30 tesniacich krúžkov, medené tesnenie 16 x 22/14 x 22/16 x 20
- 50 tesniacich krúžkov, medené tesnenie 14 x 20/12 x 16/10 x 14/8 x 12/6 x 12/5 x 9
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 585 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2214,000 g |
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB.10X14
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 12X16
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 14X20
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 14X22
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 16X20
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 16X22
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 18X22
KRUZOK TESN DIN7603 CU C BEZ AZBE 18X24
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 20X26
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 22X27
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 24X30
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 26X32
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 28X34
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-30X38
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 32X38
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-5X9
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 6X12
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB.8X12
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.