Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall

BASAEBLA-MET-L-1440X13X0,6

Art.-Nr. 0602401443

EAN 4048539982349

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall

Art.-Nr. 0602401443

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbar für die unterschiedlichsten Materialien und Anwendungen.
  • Bi-Metall-Ausführung mit Träger aus Federbandstahl und Verzahnung aus Cobaltstahl M42.

  • Neue einzigartige, patentierte Zahngeometrie aus M42-Bi-Metall (WO 02/42029 A1).

  • Deckt mit nur 3 Verzahnungstypen eine breite Palette von Anwendungen und Materialstärken ab

  • Reduziert Rüst- und Nebenzeiten durch einfache Bandauswahl

  • Vielseitig einsetzbar, z. B. für Vollmaterialien, Rohre, Profile, Bündel und Konturen.

  • Problemloses Sägen der unterschiedlichsten Materialien wie z. B. Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Guss, Nichteisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing) und sogar Kunststoff.

  • Verstärkter Zahnrücken für hohe Belastbarkeit.

  • 2- bis 3-fach höhere Standzeiten gegenüber herkömmlichen Bandsägeblättern.

  • Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Hinweis

Die M42-Zahnspitzen bieten ein hohes Maß an Wärmebeständigkeit und Leistungsfähigkeit, unabhängig vom verwendeten Kühlschmierstoff.



Das ZEBRA Mehrbereichs-Bandsägeblatt ist sehr aggressiv und besitzt ein hohes Eindringvermögen. Deshalb sind bei der Anwendung einige Punkte zu beachten:


  • Sägeblatt gut spannen, um Schwingungen an den Zähnen zu vermeiden.

  • Sägeblatt vorsichtig an das zu schneidende Material heranführen.

  • Einen mäßigen Druck ausüben (ca. 30 bis 40% weniger alsbei herkömmlichen Sägeblättern), insbesondere beim Schneiden von Profilen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Höhe x Dicke

1440 x 13 x 0,6 mm

Verzahnungstyp

L

Zähne pro Längeneinheit min./max.

5-8 STK/Inch

Materialstärke min./max.

5-75 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Baustahl, Rostfreier Stahl VA, Werkzeugstahl, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Einsatzbereiche
Sägeblatttyp Verzahnungstyp Materialdicke in mm
1 2 3 5 20 30 50 75 100 150
13 x 0,6 S • •• ••• ••• •
M • •• ••• •• •
L • •• ••• •• •
20 x 0,9 M • •• ••• ••• ••• •• •
L • •• ••• ••• ••• •• •
27 x 0,9 M • • •• ••• ••• ••• •• •
L • ••• ••• ••• ••• •• •
34 x 1,1 M •• ••• ••• ••• •• •
L • •• •• ••• ••• •••
••• = speziell geeignet, •• = geeignet, • = bedingt geeignet
Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder
Das Universelle
Mehrbereichssägebänder für den Einsatz bei häufig wechselnden Materialien
Höhe x Dicke (in mm) TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll) Verzahnungstyp
13 x 0,6
13 x 0,9
5/8 L
6/10 L/M
8/12 M
10/14 S
20 x 0,9 4/6 L
5/8 L/M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
27 x 0,9 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
34 x 1,1 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen