Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Menej zasúvacích spojovacích prvkov Pre úžitkové vozidlá

Rýchlospojka Push-In, redukčná spojka
RYCHLOSPOJKA NA BRZDOVY SYSTEM REDUC-(D1

Obj. č. 0885001128

EAN 4038898656463

Cena za zvolené balenie
Menej zasúvacích spojovacích prvkov Pre úžitkové vozidlá

Obj. č. 0885001128

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž potrubia/hadice



Znížené riziko únikov


vďaka menšiemu počtu komponentov



Mosadzná konštrukcia odolná voči korózii



Úspora nákladov


vďaka kratším časom potrebným na inštaláciu a opravy



Spĺňa medzinárodné smernice DIN, DOT a SAE



Prevádzkové médium:


Stlačený vzduch



Maximálny prevádzkový tlak:


V súlade s normou DIN 74324



Prevádzková teplota:


-40 °C* až +100 °C (* pri teplotách pod +2 °C sledujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


V súlade s normou DIN 74324



Materiál:


  • Teleso spojky: Mosadz

  • Rúrková zosilňujúca manžeta: Mosadz, poniklovaná

  • Napínací prítlačný krúžok s viacerým hrotmi: Mosadz, poniklovaná

  • Tesniaci krúžok: Buna N (s nízkym obsahom nitrilu)
Upozornenie

Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia brzdového vedenia (priemer 5 – 16 mm) sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, ak je to možné pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.

Skrutkové pripojenia spĺňajú požiadavky normy DIN 74324



Skrutkové pripojenia spĺňajú požiadavky Oddelenia federálnych noriem bezpečnosti motorových vozidiel (DOT FMVSS 106) a Združenia pre oblasť motorových dopravných prostriedkov (SAE J1131)



Skrutkové pripojenia sú testované TÜV a schválené na používanie v pneumatických brzdových systémoch



v úžitkových vozidlách

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre polyamidové potrubia s Ø 6 až 16 mm

  • Pre spojovacie prvky v pneumatickom brzdovom systéme v úžitkových vozidlách a asistenčných úžitkových vozidlových systémoch

Dĺžka (L)

48,5 mm

Materiál

Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie