Meracie káble, rovné
Merací kábel, rovný
PRISL.MERAC-1KV-CATIII-ROVNY
Obj. č. 0715531006
EAN 4052703561452
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý so zástrčkou 1 x 4 mm s ochranným kontaktom, rovné
Menovité napätie 1000V CAT III 20 A
Upozornenie
Silikónové káble = odolné voči teplote, nepretržite až do 150 °C – krátkodobo až do 250 °C, vďaka čomu sú vhodné na používanie v priestoroch motora ako PVC káble (odolnosť voči teplote až do 70 °C). Veľmi flexibilné a odolné voči deformácii pri nízkych teplotách vďaka viacžilovému medenému vodiču.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)