Meracie káble, zahnuté na jednej strane
Merací kábel, zahnutý
PRISL.MERAC-1KV-20A-CATIII-90STUP.
Obj. č. 0715531005
EAN 4052703561445
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
Menovité napätie 1000 V CAT III 20 A
Upozornenie
Silikónové káble = odolné voči teplote, nepretržite až do 150 °C – krátkodobo až do 250 °C, vďaka čomu sú vhodné na používanie v priestoroch motora ako PVC káble (odolnosť voči teplote až do 70 °C). Veľmi flexibilné a odolné voči deformácii pri nízkych teplotách vďaka viacžilovému medenému vodiču.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer konektora | 4 mm |
Dĺžka | 1,2 m |
Priemer pripájacieho konektora | 4 mm |
Menovitý prúd max. | 20 A |
Menovité napätie max. | 1000 V/AC/DC |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT III/1000 V |