Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messing-Abstandsbolzen

BLZ-ABST-MS-I/A-SW5-(E2J)-M3X6-3-8

Art.-Nr. 449803 83

EAN 4061976446038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messing-Abstandsbolzen

Art.-Nr. 449803 83

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen

Gewinde nach DIN 13


Gewindefreistich DIN 76-B

Hinweis

REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Länge (L)

6 mm

Außengewindelänge (B)

8 mm

Innengewindelänge (C)

3 mm

Schlüsselweite (SW)

5 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen