Kovová dištančná spona so závitom M6
Kovová skrutková rozperná spona so závitom M6
Obj. č. 0971601520
EAN 4053479543451
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek
Upozornenie
Správa o skúške uložená v internetovom obchode Würth
Trieda integrity funkcie E30 a E90. Štandardné montážne systémy podľa normy DIN 4102, časť 12
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na inštaláciu (jednobodové upevnenie) rúrok vystužených oceľou (upozornenie: nie sú zahrnuté v správe odborníka) a káblov protipožiarnej ochrany.
Min./max. rozsah upnutia | 19-20 mm |
Vhodnosť pre rúru (EN) | EN20 |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!