Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovová dištančná spona so závitom M6

Kovová skrutková rozperná spona so závitom M6

Obj. č. 0971601563

EAN 4053479543536

Cena za zvolené balenie
Kovová dištančná spona so závitom M6

Obj. č. 0971601563

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek
Upozornenie

Správa o skúške uložená v internetovom obchode Würth

Trieda integrity funkcie E30 a E90. Štandardné montážne systémy podľa normy DIN 4102, časť 12

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na inštaláciu (jednobodové upevnenie) rúrok vystužených oceľou (upozornenie: nie sú zahrnuté v správe odborníka) a káblov protipožiarnej ochrany.

Min./max. rozsah upnutia

62-63 mm

Vhodnosť pre rúru (EN)

EN63

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK PLUS Q D6 L165 PL100

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Vrták so zarážkou SDS

VRTAK ROZPERKOVY W-SD

x 1 ks
Zarážacie hmoždinky W-SD

HMOZDINA-(W-SD/6L)-(A2K)-5/5-M6

So spojovacím závitom na upevnenie potrubných objímok, držiakov atď. do betónu
x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie